Hullingförsedd slangkoppling med gänga Festo FCK-3-PK-9-KU
T Distributor
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:FCK-3-PK-9-KU
Rubix:482595
Tillverkare:6276
EAN:4052568001193

Teknisk sammanfattning
| Material | pom |
|---|---|
| Priključek 1 | ck connection 9mm |
| Max servicetryck | 10 bar |
Dokumenter
Produktinformation : T-förgrening, FCK-3-PK-9-KU - 6276 - FESTO
T-Distributor FCK-3-PK-9-KU Polymeric design. Nominal size=8 mm, Assembly Position=Any, Operating pressure=0 - 10 bar, Pneumatic Connection=PK-9 with union Nut, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS)
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 120x120x40 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 18,01 g |
| Material | pom |
| Priključek 1 | ck connection 9mm |
| Max servicetryck | 10 bar |
| Profil | t-shape |
| Priključek 2 | for barbed fitting inside diameter 9 mm with nut |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 151,40 kr Ex moms
/ 10 Styck
1 439,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran