Handskar för montering Tegera 883A-10

Syntethandske TEGERA 883A

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Tegera:883A-10
Rubix:6284127
Tillverkare:883A-10
EAN:7340118322049
brand logo

Teknisk sammanfattning

Storlek10
Ytbeläggning av handskarnanitril
Nivåbeständighetsnivå4
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Monteringshandskar, 883A, storlek 10 - 883A-10 - TEGERA


Smidig och mjuk stickad 15 gg syntetisk handske, handflate-doppad med nitrilskum. Touchscreen-funktion. Perfekt för precisions-, finmonterings- och inspektionsarbete samt andra lättare arbeten i torra och fuktiga miljöer. Tål kontaktvärme upp till 100°. Hudvänlig med Derma-test och Oeko-Tex certifikat.
Smidig, mjuk och hudvänlig syntetisk handske, handflate-doppad med nitrilskum.

Styrkor

Tål kontaktvärme upp till 100°C,För pekskärmar

Användningsområden

Jordbruksarbeten,Flygplatsarbeten,Monteringsarbeten,Byggarbeten,Snickeriarbeten,Anläggningsarbeten,El-installationsarbeten,Verkstadsarbeten,Finmonteringsarbeten,Trädgårdsarbeten,VVS-installationsarbeten,Avsyningsarbeten,Installationsarbeten,Maskinförararbeten,Maskinoperatör,Måleriarbeten,Underhållsarbeten,Renhållningsarbeten,Markberedningsarbeten,Transportarbeten,Lagerarbeten

Teknisk information


Attribut
Storlek10
Ytbeläggning av handskarnanitril
Nivåbeständighetsnivå4
Huvudmaterialnitril
Användningsmiljötorr
Förpackning120 carton
Färgsvart
Materialnylon;spandex (lining);nitrile foam (dipping);textile (cuff)
  • Tillgängliga

Storlek