Push-in-koppling - Gängad adapter Mecaline 840584

SWIVEL MALE PARALLEL RUN-TEE PUSH-IN FITTING

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:840584
Rubix:6333364
EAN:3660338060472
PARALLEL ORIENTABLE BRANCH FITTING Execution Cylindrical D.6-1/4

Teknisk sammanfattning

Typ av gängningbspp
Priključek 16
Priključek 2g1/4
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 840584-PARALLEL ORIENTABLE BRANCH FITTG EX CYLINDRICAL D.6-1/4


Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70

Teknisk information


Attribut
Typ av gängningbspp
Priključek 16
Priključek 2g1/4
Materialnickel-plated brass
Anslutningsdiameter1/4 ''
Metrisk ytterrördiameter6 mm
Gängningg1/4 (bspp)
Max temperatur80 °C
Min. temperatur-20 °C
273,01 kr Ex moms
/ Styck
341,26 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran