Push-in-koppling - Gängad adapter Mecaline 840713

SWIVEL MALE PARALLEL ELBOW PUSH-IN FITTING NICKEL PLATED BRASS

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:840713
Rubix:6333321
EAN:3660338060106
SHORT ORIENTING MALE ELBOW   D.10-1/2

Teknisk sammanfattning

Typ av gängningcylindrisk
Priključek 1g1/2
Priključek 210
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 840713-SHORT ADJ MALE ELBOW OD 10-1/2


Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70

Teknisk information


Attribut
Typ av gängningcylindrisk
Priključek 1g1/2
Priključek 210
Materialnickel-plated brass
Anslutningsdiameter1/2 ''
Metrisk ytterrördiameter10 mm
Gängningg1/2 (bspp - parallel / cylindrical thread, iso 228)
Max temperatur80 °C
Min. temperatur-20 °C
365,01 kr Ex moms
/ Styck
456,26 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran