Pneumatiska cylindrar och aktuator - Tillbehör Festo SNCL-16-R3

Swivel Flange

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:SNCL-16-R3
Rubix:497994
Tillverkare:537795
EAN:4052568049539
SNCL-16-R3 Swivel flange

Teknisk sammanfattning

Typswivel flange
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Svängfäste, SNCL-16-R3 - 537795 - FESTO


Swivel flange SNCL-12-R3 Size=12, Based on the standard=ISO 21287, Variants=Excellent corrosion protection, Corrosion resistance classification CRC=3, Ambient temperature=-40 - 90 °C

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)50x40x70 mm
Logistisk vikt18,82 g
Typswivel flange
227,53 kr Ex moms
/ Styck
284,41 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran