Andra pneumatiska ventiler Festo RW-3-M5

Swing lever valve

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:RW-3-M5
Rubix:482265
Tillverkare:4031
EAN:4052568000523
RW-3-M5 Swivel lever valve

Teknisk sammanfattning

Typswivel lever valve
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Vipprulleventil, RW-3-M5 - 4031 - FESTO


Swivel lever valve RW-3-M5 Valve function=3/2 closed, monostable, Type of actuation=mechanical, Standard nominal flow rate=80 l/min, Operating pressure=-0,95 - 8 bar, Design structure=Piston seat

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)90x32x32 mm
Logistisk vikt68,05 g
Typswivel lever valve
1 812,11 kr Ex moms
/ Styck
2 265,14 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran