Referenser
Blåkläder Workwear:358011589996L
Rubix:6384215
EAN:7330509810613

Produktinformation : Sweatshirt (3580), Svart/Mellangrå, L - 358011589996L
Bekväm, smidig och rundhalsad sweatshirt med kontrastfärger på axelpartierna. Har ribbstickade muddar och är förstärkt i nack- och axelsöm för extra hållbarhet. Denna tröja passar alldeles utmärkt till att profilera ert företag med. Lanseras också i dammodell 3408.
100% bomull, french terry, 320 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | l |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | grå |
| Material | collegegenser svart/mellomgrå<br/>100 % bomull, french terry, 320 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran