Referenser
Blåkläder Workwear:334011588500S
Rubix:6059326
EAN:7330509236994

Produktinformation : Sweatshirt (3340), Kornblå, S - 334011588500S
Enfärgad sweatshirt som är lätt att trivas i. Sweatshirten har ribbstickade muddar och är förstärkt i nack- och axelsöm för extra hållbarhet.
100% bomull, french terry, 320 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | blå |
|---|---|
| Storlek | s |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | collegegenser kornblå<br/>100 % bomull, french terry, 320 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran