Referenser
Blåkläder Workwear:170115018933D96
Rubix:6247384
EAN:7330509560150

Produktinformation : Svetsbyxa (1701), Marinblå/Varselgul, D96 - 170115018933D96
Svetsbyxa med reflexdetaljer för ökad synlighet. Byxan har smarta ficklösningar som sidfickor, tumstocksficka och utvändiga knäskyddsfickor. Testad för industritvätt. Certifierad enligt EN 14404, EN 1149-5, EN ISO 11611, EN ISO 11612, IEC 61482-2.
79% bomull, 20% polyester, 1% antistat, satin, flamskyddad, antistatisk 450g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | 96 |
| Huvudmaterial | bomull |
| Material | sveisebukse marineblå/gul<br/>79% bomull, 20% polyester, 1% antistat, sateng, flammehemmende, antistatisk, 450 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
96