Tillbehör till skruvstäd Bahco 833SB-5
Svängbas för 6010/6072 och 834V bänkstäd
Se teknisk informationReferenser
Bahco:833SB-5
Rubix:427858
EAN:7311518286866
Produktinformation : VRIDPLATTA FÖR 834V-5
Styrkor
More versatility for Bahco 6010, 6072 and 834V vices by enabling them to be rotated
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1285 g |
|---|---|
| Käftens bredd | 125 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 193,10 kr Ex moms
/ Styck
1 491,38 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

