Referenser
Spartex:PITB30X4,0A2
Rubix:6425739
Tillverkare:907924 30
EAN:4043377214959


Teknisk sammanfattning
| Längd | 30 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
Produktinformation :
Screw eyes with wood thread A2 4X
Teknisk information
Attribut
| Längd | 30 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Metrisk diameter | M4 |
| Gängyta | total |
| Gängdiameter | 4 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
410,32 kr Ex moms
/ packet
512,90 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran