Jacka för utomhusbruk Blåkläder Workwear 499119174240XS

STRIKER Vinterjacka Stretch (4991)

Se teknisk information

Referenser

Blåkläder Workwear:499119174240XS
Rubix:6448395
EAN:7330509942888
brand logo

Teknisk sammanfattning

Färggrön
Storlekxs
Huvudmaterialpolyamid
Se alla caracteristics

Produktinformation : STRIKER Vinterjacka Stretch (4991), Skogsgrön/Rost, XS - 499119174240XS


En skön och funktionell vinterjacka i högkvalitativt stretchmaterial. Vindtät och vattentät med tejpade sömmar samt värmeisolerad med ett stretchigt foder för ökad komfort. Huvan är justerbar och avtagbar. Dragkedjor under ärmarna ger extra ventilation vid behov. Finns även i dammodell 4707. Varmfodrad, helt vindtät och vattentät med tejpade sömmar PFAS-fritt, vattentätt tyg Avtagbar och justerbar huva Dragkedja under ärmarna för extra ventilation Framfickor med vattenavvisande dragkedjor Ficka för iPad med dragkedja och öppen innerficka Praktisk ficka på ärmen med vattenavvisande dragkedja Justerbar fåll med dragsko Tumgrepp i ärmsluten Svarta reflexdetaljer för ökad synlighet Dragkedja i fodret för dekalning
83% polyamid, 17% spandex, laminerad, vattentät 15000 mm, vindtät, andasfunktion Ret 11, 3, stretch, 170 g/m²

Teknisk information


Attribut
Färggrön
Storlekxs
Huvudmaterialpolyamid
Sekundär färgingen sekundärfärg
Materialvinterjakke stretch striker skogsgrønn/rust<br/>83% polyamide, 17% spandex, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon ret 11, 3, stretch, 170 g/m²
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Storlek