Skyddsskor Blåkläder Workwear 24860000994342

STRIKER Skyddssko S3S (2486)

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Blåkläder Workwear:24860000994342
Rubix:6458875
Tillverkare:24860000994342
EAN:7330509963937
brand logo

Teknisk sammanfattning

EU Skostorlek42
Stem / Rodlåg
Färgsvart
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : STRIKER Skyddssko S3S (2486), Svart/Limegrön, 42 - 24860000994342


En högkvalitativ sneaker med exklusiv textil ovandel med extra förstärkning vid tå och häl. Lösningen med Freelock på sidan gör det enkelt att knyta åt, samt smidigt att komma i och ur skorna. Nyutvecklad neoprenplös för ökad komfort. Skon har en NANO-tåhätta i komposit som är starkare, lättare och tunnare än andra icke-metalliska material. Flexibelt textilt PS-spiktrampskydd som kan stå emot tunna 3 mm spikar. Sulans innovativa 3-lagers-konstruktionen garanterar unik stötdämpning. Halksäker yttersula av nitrilgummi, medan mellansulan är tillverkad i 2-lagers PU med olika densiteter för optimal funktion och komfort. Innersulan är anatomiskt utformad för optimal komfort, är tillverkad av ett mjukt ETPU-material och har en textil överdel med god fuktabsorption. Denna sko är lämplig för arbete inom bygg, transport, underhåll, reparation och drift. Damläst i storlek 35–39. Innovativ trippeldensitetssula garanterar unik stötdämpning Halksäker yttersula i nitrilgummi Vattenavvisande och slitstark textil ovandel Nyutvecklad neoprenplös för ökad komfort Freelock-lösning på sidan Anatomiskt utformad innersula av mjukt ETPU NANO-tåhätta i komposit – lättare, starkare och tunnare än andra icke-metalliska material PS spiktrampskydd

Teknisk information


Attribut
EU Skostorlek42
Stem / Rodlåg
Färgsvart
Huvudmaterialtekstil
ESDja
Säkerhetskategoris3 src
Glidmotståndja
Typ av stängningboa
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

EU Skostorlek

42