Referenser
Blåkläder Workwear:24860000424037
Rubix:6447111
EAN:7330509963609

Produktinformation : STRIKER Skyddssko (2486), Skogsgrön/Rost, 37 - 24860000424037
En högkvalitativ sneaker med exklusiv textil ovandel med extra förstärkning vid tå och häl. Lösningen med Freelock på sidan gör det enkelt att knyta åt, samt smidigt att komma i och ur skorna. Nyutvecklad neoprenplös för ökad komfort. Skon har en NANO-tåhätta i komposit som är starkare, lättare och tunnare än andra icke-metalliska material. Flexibelt textilt PS-spiktrampskydd som kan stå emot tunna 3 mm spikar. Sulans innovativa 3-lagers-konstruktionen garanterar unik stötdämpning. Halksäker yttersula av nitrilgummi, medan mellansulan är tillverkad i 2-lagers PU med olika densiteter för optimal funktion och komfort. Innersulan är anatomiskt utformad för optimal komfort, är tillverkad av ett mjukt ETPU-material och har en textil överdel med god fuktabsorption. Denna sko är lämplig för arbete inom bygg, transport, underhåll, reparation och drift. Damläst i storlek 35–39. Innovativ trippeldensitetssula garanterar unik stötdämpning Halksäker yttersula i nitrilgummi Vattenavvisande och slitstark textil ovandel Nyutvecklad neoprenplös för ökad komfort Freelock-lösning på sidan Anatomiskt utformad innersula av mjukt ETPU NANO-tåhätta i komposit – lättare, starkare och tunnare än andra icke-metalliska material PS spiktrampskydd
Teknisk information
Attribut
| EU Skostorlek | 37 |
|---|---|
| Stem / Rod | låg |
| Färg | grön |
| Huvudmaterial | tekstil |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
EU Skostorlek
37




