Skyddsskor Blåkläder Workwear 24870000999642
STRIKER Skyddssko S1PS (2487)
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Blåkläder Workwear:24870000999642
Rubix:6459440
Tillverkare:24870000999642
EAN:7330509994412




Dokumenter
Produktinformation : STRIKER Skyddssko S1PS (2487), Svart/Mellangrå, 42 - 24870000999642
En sval och luftig sneaker av högsta kvalitet. Exklusiv, textil ovandel med ventilerande fönster och extra förstärkning över tåhättan. Freelock-lösningen gör det smidigt att både komma i och ur skorna. Plösen i neopren bidrar till en ökad komfort. Skon är försedd med NANO-tåhätta i komposit, vilken är både lättare och starkare än andra icke-metalliska material. Det mjuka och flexibla spiktrampskyddet i PS-standard klarar de tuffa kraven med tunnare 3 mm spikar. Den innovativa sulkonstruktionen i tre lager garanterar en unik stötdämpning. Yttersulan är i halksäker nitrilgummi medan mellansulan består av två lager av PU i olika densitet för bästa funktion och komfort. Innersulan, som är anatomiskt utformad för bästa komfort, är tillverkad i ett mjukt ETPU-material och har en textil ovansida med bra fuktabsorbering. Denna sko lämpar sig bra för arbete inom bygg, transport, underhåll, reparation och drift. Damläst i storlek 35-39. Innovativ trippeldensitetssula garanterar unik stötdämpning Halksäker yttersula i nitrilgummi Exklusiv, textil ovandel med ventilerande fönster Nyutvecklad neoprenplös för ökad komfort Freelock-lösning på sidan Anatomiskt utformad innersula av mjukt ETPU NANO-tåhätta i komposit – lättare, starkare och tunnare än andra icke-metalliska material PS spiktrampskydd
Teknisk information
Attribut
| EU Skostorlek | 42 |
|---|---|
| Stem / Rod | låg |
| Färg | svart |
| Huvudmaterial | tekstil |
| ESD | ja |
| Säkerhetskategori | s1p |
| Typ av stängning | boa |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 558,74 kr Ex moms
/ par
3 198,43 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
EU Skostorlek
42