Arbetsbyxa Blåkläder Workwear 197011499999C44

STRIKER Hantverksbyxa med Stretch (1970)

Se teknisk information

Referenser

Blåkläder Workwear:197011499999C44
Rubix:6448371
EAN:7330509951248
brand logo

Teknisk sammanfattning

Färgsvart
Storlek44
Huvudmaterialbomull
Se alla caracteristics

Produktinformation : STRIKER Hantverksbyxa med Stretch (1970), Svart/Svart, C44 - 197011499999C44


Slitstarka hantverksbyxor i 2-vägs CORDURA® Stretch Twill som verkligen levererar ultimat hållbarhet och komfort. 4-vägs-stretchpaneler i grenen, oket och knävecken för optimal rörlighet. Byxorna har en hög midja baktill, avtagbara verktygsfickor och avsmalnande ben. God ventilation vid knä och ok för ökad komfort. Knäskyddsfickor är tillverkade i extra slitstark CORDURA® Stretch Dobby. Finns även i dammodell 7170. 2-vägs CORDURA® Stretch Twill med förbättrad färgäkthet och hållbarhet 4-vägsstretch i gren, ok och knävecken Nya, extra slitstarka knäskyddsfickor i CORDURA® Stretch Dobby Ventilation i oket och knävecken Förhöjd midja baktill Förböjda ben för optimal komfort Avtagbara och utbytbara verktygsfickor Telefonficka i mesh Reflexdetaljer Avtagbar och utbytbar ögla för hammarhållare
51% bomull, 32% polyester, 17% polyamid, twill, stretch, 340 g/m²

Teknisk information


Attribut
Färgsvart
Storlek44
Huvudmaterialbomull
Sekundär färgingen sekundärfärg
Materialhåndverksbukse stretch striker svart/svart<br/>51 % bomull, 32 % polyester, 17 % polyamid, twill, stretch, 340 g/m²
2 743,19 kr Ex moms
/ Styck
3 428,99 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Storlek

44