Arbetsbyxa Blåkläder Workwear 197011499999C152
STRIKER Hantverksbyxa med Stretch (1970)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:197011499999C152
Rubix:6448374
EAN:7330509951217

Produktinformation : STRIKER Hantverksbyxa med Stretch (1970), Svart/Svart, C152 - 197011499999C152
Slitstarka hantverksbyxor i 2-vägs CORDURA® Stretch Twill som verkligen levererar ultimat hållbarhet och komfort. 4-vägs-stretchpaneler i grenen, oket och knävecken för optimal rörlighet. Byxorna har en hög midja baktill, avtagbara verktygsfickor och avsmalnande ben. God ventilation vid knä och ok för ökad komfort. Knäskyddsfickor är tillverkade i extra slitstark CORDURA® Stretch Dobby. Finns även i dammodell 7170. 2-vägs CORDURA® Stretch Twill med förbättrad färgäkthet och hållbarhet 4-vägsstretch i gren, ok och knävecken Nya, extra slitstarka knäskyddsfickor i CORDURA® Stretch Dobby Ventilation i oket och knävecken Förhöjd midja baktill Förböjda ben för optimal komfort Avtagbara och utbytbara verktygsfickor Telefonficka i mesh Reflexdetaljer Avtagbar och utbytbar ögla för hammarhållare
51% bomull, 32% polyester, 17% polyamid, twill, stretch, 340 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 152 |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | håndverksbukse stretch striker svart/svart<br/>51 % bomull, 32 % polyester, 17 % polyamid, twill, stretch, 340 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
152