Referenser
Jalas:1868W-48
Rubix:6385330
EAN:6408487523441

Produktinformation : Skyddsstövlar, Gran Premio 1868W KING, storlek 48 - 1868W-48 - JALAS
Bekväm hög känga med högsta skyddsnivå, för arbete i stark värme med funktioner som extra bred läst, värmebeständig ovandel och yttersula. Perfekt för svetsare. Specialbehandlat läder med värmebeständig para-aramidtråd i sömmarna ger motståndskraft mot värme med en maximal drift på 400°C i 30 minuter.JALAS® aluminiumtåhätta, spiktrampskydd i stål och dubbla stötdämpande zoner i PORON® XRD® förebygger skador.
Styrkor
ProNose tåslitskydd, Thinsulate™ värmeresistent foder, Rymlig passform, KEVLAR®-tråd i sömmarna som tål 427° C kortvarig värmeexponering och 204° C värmexponering över längre tid, Värmebeständig ovandel, Värmebeständig yttersula, Oljebeständig yttersula, Antistatiska egenskaper, Polstrat skaft, Ventilerande innersula, Dragöglor, Vattenavvisande, Dubbla stötdämpningszoner
Användningsområden
Heta arbeten, Gruvarbeten, Plåtarbeten, Svetsarbeten
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| EU Skostorlek | 48 |
| Huvudmaterial | läder |
| Metatarsal skydd | ja |
| Säkerhetskategori | s3 src hro |
| Glidmotstånd | ja |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 317,31 kr Ex moms
/ par
2 896,64 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
EU Skostorlek
48
