Skyddsskor Blåkläder Workwear 24910000789935
STORM Skyddssko S7S Vattentät (2491)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:24910000789935
Rubix:6448607
EAN:7330509917916

Produktinformation : STORM Skyddssko Vattentät (2491), Brun/Svart, 35 - 24910000789935
En slitstark och vattentät skyddssko ur Blåkläders kollektion STORM. Denna sko i högkvalitativt läder erbjuder en fantastisk komfort och höga skyddsegenskaper. Tåhätta i komposit med TPU-förstärkt tåkappa och mjukt, flexibelt spiktrampskydd som klarar de tuffa kraven med 3-milimetersspikar. Friktionssulan i nitrilgummi är utvecklad för att ge ett riktigt bra grepp även på snö och is. Innersulan, som är anatomiskt utformad för bästa komfort, är gjord i ett mjukt PU-material och har en textil ovansida med bra fuktabsorbering. Med hjälp av membranet håller du dig torr om fötterna även i ogästvänligt väder och Freelock-systemet gör det smidigt att komma både i och ur skon. Lämpar sig bäst för utomhusarbete inom byggnation och konstruktion, transport, underhåll, reparation och drift. Damläst i storlek 35-39.
Teknisk information
Attribut
| EU Skostorlek | 35 |
|---|---|
| Stem / Rod | låg |
| Färg | rjav |
| Huvudmaterial | läder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
EU Skostorlek
35




