Referenser
INA:NUKR62-A
Rubix:171296
Tillverkare:0095962160000
EAN:4012802415452

Produktinformation : NUKR62-A INA
Stud type track rollers NUKR, with axial guidance, full complement cylindrical roller set, labyrinth seals on both sides
Styrkor
Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 80x24x24 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 785 g |
| Innerdiameter | 24 mm |
| Bredd | 80 mm |
| Täta | öppen |
| Typ av lagerspel | cn |
| Yttre diameter | 62 mm |
| Serier | nukr..-a |
| Referenshastighet | 2600 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 54000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 41000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 100,37 kr Ex moms
/ Styck
6 375,46 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran