Referenser
Bosch:2608636496
Rubix:362634
EAN:3165140451840

Produktinformation : STICKSÅGBLAD T118GFS 5ST FÖR INOX - 2608636496 - BOSCH
Materials: BIM Tooth configuration: corrugated, milled
Total length [mm]: 83Stainless steel plates [mm]: 0.5-1.5 Pitch [mm]: 0.8 Stainless steel perforated plates [mm]: 0.5-1.5 Applications: Stainless steel cutting (inox) Model: T 118 GFS
Total length [mm]: 83Stainless steel plates [mm]: 0.5-1.5 Pitch [mm]: 0.8 Stainless steel perforated plates [mm]: 0.5-1.5 Applications: Stainless steel cutting (inox) Model: T 118 GFS
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 31 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 170x81x3 mm |
| Paketerad vikt | 30 g |
| Längd | 83 mm |
| Material | bim |
| Typ | sticksågsblad |
| Total längd | 83 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 889,90 kr Ex moms
/ 10 Styck
2 362,38 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran