Referenser
Bosch:2608633622
Rubix:358261
EAN:3165140127660

Produktinformation : STICKSÅGBLAD T 101 B 25ST - 2608633622 - BOSCH
Material: HCS Tooth configuration: Undercut ground Softwood, panels [mm]: 3-30
Total length [mm]: 100Pitch [mm]: 2.7 Application ranges: Softwood, particleboard, batten board, fiberboard (3 - 30 mm), plastics/epoxy (ø < 30 mm) Model: T 101 B
Total length [mm]: 100Pitch [mm]: 2.7 Application ranges: Softwood, particleboard, batten board, fiberboard (3 - 30 mm), plastics/epoxy (ø < 30 mm) Model: T 101 B
Användningsområden
Wood|SoftwoodWood|ParticleboardWood|Plywood/Latex
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 172 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 122x50x15 mm |
| Paketerad vikt | 160 g |
| Längd | 100 mm |
| Material | hcs |
| Typ | sticksågsblad |
| Total längd | 100 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
472,79 kr Ex moms
/ Styck
590,99 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
