Sågblad Bosch 2608634897

Sticksågsblad T 101 AIF

Se teknisk information

Referenser

Bosch:2608634897
Rubix:358313
EAN:3165140096355
brand logo

Teknisk sammanfattning

Längd100 mm
Materialbim
Typsticksågsblad
Se alla caracteristics

Produktinformation : STICKSÅGBLAD T 101 AIF 5ST - 2608634897 - BOSCH


Materials: BIM Tooth configuration: pointed, stripped, ground
Total length [mm]: 100Pitch [mm]: 1.7 Applications: Hardwood, veneered chipboard, veneered/HPL panels (2-30 mm), plastics/epoxy (Ø <30 mm), no pull-out Melamine [mm]: 2-30 Model: T 101 AIF Glass-fiber reinforced plastics/epoxy [mm]: <30 Hardwood, panels [mm]: 2-30 Laminated panels [mm]: 2-30

Användningsområden

Wood|Hardwood/Solid woodWood|Laminate flooring

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt34 g
Förpackade mått (D x B x H)170x80x2 mm
Paketerad vikt32 g
Längd100 mm
Materialbim
Typsticksågsblad
Total längd100 mm
2 005,80 kr Ex moms
/ 10 Styck
2 507,25 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran