Jacka för utomhusbruk Blåkläder Workwear 594025369799XXL
Stickad Jacka med Softshell (5940)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:594025369799XXL
Rubix:6447296
EAN:7330509802854

Produktinformation : Stickad Jacka med Softshell (5940), Antracitgrå/Svart, XXL - 594025369799XXL
Stickad jacka med luva i snygg design och oslagbart bekväm fleecekvalitet. Denna jacka har ett nytt, unikt material som bäst kan beskrivas som tredimensionell fleece. Det borstade materialet ger jackan dess utseende med 3D-mönster, stretchig och smidig bekvämlighet samt värme när det behövs som mest. För ökad slitstyrka finns det förstärkande softshellpaneler på jackans utsatta områden, och då det inte finns någon softshell i armhålorna är ventilationen förbättrad. 5940 har utmärkta profileringsytor, men passar lika bra i arbetet som på fritiden. Du trivs garanterat i den oavsett.
97% polyester, 3% elastan, Jacquard-stickning, borstad baksida, stretch, 290 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | grå |
|---|---|
| Storlek | 2xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | svart |
| Material | strikkejakke med softshell og hette mørkegrå/svart<br/>97% polyester, 3% elastan, jacquard strikket, en side børstet, stretch, 290 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran