Referenser
Blåkläder Workwear:493021175699XXXL
Rubix:6061261
EAN:7330509411490

Produktinformation : Stickad jacka (4930), Röd/Svart, XXXL - 493021175699XXXL
Stickad jacka med luva i snygg design och bekväm kvalitet. Jackan har dragkedjor i kontrastfärg och är förstärkt med softshellmaterial på axlar och ryggslut för ökad slitstyrka. Fritid som arbete, detta är jackan att trivas i.
100% polyester, stickat, borstad insida, 380g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | röd |
|---|---|
| Storlek | 3xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | svart |
| Material | hettejakke rød/svart<br/>100% polyester, en side børstet, 380 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 218,55 kr Ex moms
/ Styck
1 523,19 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran