Referenser
Dormer:G314412
Rubix:6197340
EAN:7320760149416



Produktinformation : FÖRSÄNKARE 4.00mm - 12.00mm HSS BLANK - G314412 - DORMER
HSS stepped plate drill uncoated for steel <850 N/mm². Titanium and nickel alloys. Copper and brass alloys. Aluminium-magnesium alloys Si <0.5% thermoplasts en duraplasts.
CENTER DRILL 412 2T G314 HSS MULTIDIAM
Teknisk information
Attribut
| Skärmaterial | hss |
|---|---|
| Fäste | 6mm |
| Min. diameter | 4 mm |
| Max diameter | 12 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
715,27 kr Ex moms
/ Styck
894,09 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran