Riktad pneumatisk reglerventil Festo VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L-ANC
Standards-based valve with central plug VSVA
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L-ANC
Rubix:503624
Tillverkare:560742
EAN:4052568207625

Dokumenter
Produktinformation : Magnetventil, VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L-ANC - 560742 - FESTO
Standards-based valves ISO 15407-1 with central plug
Styrkor
- Conforms to ISO 5599-1
- Electrical connection with central plug
- Robust metal housing
- Manifold assembly with mixed sizes possible
Teknisk information
Attribut
| Typ | solenoid valve |
|---|---|
| Antal portar | 5 |
| Spänning | 24 V |
| Max servicetryck | 10 bar |
| Volymflöde | 1100 l/min |
| Tryckområde | -0,9/10 bar |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 514,88 kr Ex moms
/ Styck
3 143,60 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran