Riktad pneumatisk reglerventil Festo VSVA-B-T32W-AZD-D2-1T1L
Standards-based valve with central plug VSVA
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:VSVA-B-T32W-AZD-D2-1T1L
Rubix:503677
Tillverkare:560830
EAN:4052568208080

Dokumenter
Produktinformation : Magnetventil, VSVA-B-T32W-AZD-D2-1T1L - 560830 - FESTO
Standards-based valves ISO 15407-1 with central plug
Styrkor
- Conforms to ISO 5599-1
- Electrical connection with central plug
- Robust metal housing
- Manifold assembly with mixed sizes possible
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 773 g |
|---|---|
| Typ | solenoid valve |
| Antal portar | 5 |
| Spänning | 24 V |
| Max servicetryck | 10 bar |
| Volymflöde | 2400 l/min |
| Tryckområde | -0,9/10 bar |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 990,72 kr Ex moms
/ Styck
3 738,40 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran