Riktad pneumatisk reglerventil Festo VSVA-B-T32U-AZH-A1-1C1
Standards-based valve with central plug VSVA
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:VSVA-B-T32U-AZH-A1-1C1
Rubix:500054
Tillverkare:547070
EAN:4052568185862

Dokumenter
Produktinformation : Magnetventil, VSVA-B-T32U-AZH-A1-1C1 - 547070 - FESTO
Standards-based valves ISO 15407-1 with central plug
Styrkor
- Conforms to ISO 5599-1
- Electrical connection with central plug
- Robust metal housing
- Manifold assembly with mixed sizes possible
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 310,46 g |
|---|---|
| Typ | solenoid valve |
| Antal portar | 5 |
| Spänning | 24 V |
| Max servicetryck | 10 bar |
| Volymflöde | 900 l/min |
| Tryckområde | 2/10 bar |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 662,04 kr Ex moms
/ Styck
2 077,55 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran