Riktad pneumatisk reglerventil Festo VSVA-B-T32H-AH-A2-1R2L
Standards-based valve with central plug VSVA
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:VSVA-B-T32H-AH-A2-1R2L
Rubix:496939
Tillverkare:534773
EAN:4052568168483

Dokumenter
Produktinformation : Magnetventil, VSVA-B-T32H-AH-A2-1R2L - 534773 - FESTO
Standards-based valves ISO 15407-1 with central plug
Styrkor
- Conforms to ISO 5599-1
- Electrical connection with central plug
- Robust metal housing
- Manifold assembly with mixed sizes possible
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 155,31 g |
|---|---|
| Typ | solenoid valve |
| Antal portar | 5 |
| Spänning | 24 V |
| Max servicetryck | 8 bar |
| Volymflöde | 400 l/min |
| Tryckområde | 3/8 bar |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 004,88 kr Ex moms
/ Styck
2 506,10 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran