Riktad pneumatisk reglerventil Festo VSVA-B-B52-ZH-A2-3AC1
Standards-based valve with central plug VSVA
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:VSVA-B-B52-ZH-A2-3AC1
Rubix:500219
Tillverkare:547235
EAN:4052568187514

Dokumenter
Produktinformation : Magnetventil, VSVA-B-B52-ZH-A2-3AC1 - 547235 - FESTO
Standards-based valves ISO 15407-1 with central plug
Styrkor
- Conforms to ISO 5599-1
- Electrical connection with central plug
- Robust metal housing
- Manifold assembly with mixed sizes possible
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 192,77 g |
|---|---|
| Typ | solenoid valve |
| Antal portar | 5 |
| Spänning | 230 V |
| Max servicetryck | 10 bar |
| Volymflöde | 550 l/min |
| Tryckområde | -0,9/10 bar |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 661,18 kr Ex moms
/ Styck
2 076,48 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran