Riktad pneumatisk reglerventil Festo VSVA-B-T32C-AZH-A1-1R2L
Standards-based valve with central plug VSVA
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:VSVA-B-T32C-AZH-A1-1R2L
Rubix:496896
Tillverkare:534522
EAN:4052568168162

Dokumenter
Produktinformation : Magnetventil, VSVA-B-T32C-AZH-A1-1R2L - 534522 - FESTO
Standards-based valves ISO 15407-1 with central plug
Styrkor
- Conforms to ISO 5599-1
- Electrical connection with central plug
- Robust metal housing
- Manifold assembly with mixed sizes possible
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 265 g |
|---|---|
| Typ | solenoid valve |
| Antal portar | 5 |
| Spänning | 24 V |
| Max servicetryck | 10 bar |
| Volymflöde | 900 l/min |
| Tryckområde | 3/10 bar |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 090,53 kr Ex moms
/ Styck
2 613,16 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran