Hullingförsedd slangkoppling med gänga Mecaline 843014

STAINLESS STEEL MALE PARALLEL PLUG - HEXAGONAL HEAD

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:843014
Rubix:6332954
EAN:3660338063008
STAINLESS STEEL PLUG Connecting diameter G1/2

Teknisk sammanfattning

Materialstainless steel
Priključek 1g1/2
Max servicetryck140 bar
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 843014-SS PLUG G1/2


Material: Stainless steel AISI 316L. Pressure range: -0.99…140 Bar. Temperature range: -110°C…300°C.

Teknisk information


Attribut
Materialstainless steel
Priključek 1g1/2
Max servicetryck140 bar
Profilmale parallel plug - hexagon socket
Min. temperatur-110 °C
Max temperatur300 °C
Typ av gängningbsp
Min. servicetryck-0.99 bar
969,68 kr Ex moms
/ Styck
1 212,10 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran