Referenser
Spartex:RONDCAR22A4
Rubix:6418720
Tillverkare:0436422
EAN:4043377033512


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 22 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Yttre diameter | 60 mm |
Produktinformation : DIN 436 Fyrkantsbrickor för träkonstruktioner A4 60X22X5
Square washers for wood constructions A4 60X22X5 DIN 436
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 22 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Yttre diameter | 60 mm |
| Standard | DIN 436 |
| Metrisk diameter | M20 |
| Tjocklek | 5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran