Referenser
Spartex:RONDCAR17,5A2
Rubix:6418723
Tillverkare:04362175
EAN:4043377033444


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 17.5 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Yttre diameter | 50 mm |
Produktinformation : DIN 436 Fyrkantsbrickor för träkonstruktioner A2 50X17,5X5
Square washers for wood constructions A2 50X17,5X5 DIN 436
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 17.5 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Yttre diameter | 50 mm |
| Standard | DIN 436 |
| Metrisk diameter | M17 |
| Tjocklek | 5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
142 519,05 kr Ex moms
/ packet
178 148,81 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran