Referenser
Spartex:ECCARB3A2-50
Rubix:6405175
Tillverkare:056223
EAN:4043377044341


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 562 |
| Gängdiameter | 3 mm |
Produktinformation : DIN 562 Fyrkantsmuttrar, låg modell A2 3 - 056223
Square thin nuts A2 3 DIN 562
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 562 |
| Gängdiameter | 3 mm |
| För skruvar | m3 |
| Klass | A2-50 |
| Typ | low shape |
| Skifnyckel | sw5,5 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,25 kr Ex moms
/ packet
239,06 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran