Referenser
Spartex:VTTFPZ3,9X32EFA4
Rubix:6433253
Tillverkare:79824039 32
EAN:4043377165985


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 3.9 mm |
|---|---|
| Längd | 32 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : DIN 7982 Försänkta plåtskruvar med krysspår A4 3,9X32 PZ2 - 79824039 32
Cross recessed countersunk head tapping screws A4 3,9X32 PZ2 DIN 7982
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 3.9 mm |
|---|---|
| Längd | 32 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Typ av avtryck | pozidriv (pz) |
| Standard | DIN 7982 |
| Form av huvudet | milled |
| Avtryckstorlek | pz2 |
| Typ av gängning | plåt |
| Klass | A4 |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
618,47 kr Ex moms
/ packet
773,09 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
32 mm