Referenser
Spartex:VTTFPZ2,9X9,5EFA2
Rubix:6433305
Tillverkare:79822029 95
EAN:4043377163936


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 2.9 mm |
|---|---|
| Längd | 9.5 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : DIN 7982 Försänkta plåtskruvar med krysspår A2 2,9X9,5 pz1 - 79822029 95
Cross recessed countersunk head tapping screws A2 2,9X9,5 pz1 DIN 7982
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 2.9 mm |
|---|---|
| Längd | 9.5 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Typ av avtryck | pozidriv (pz) |
| Standard | DIN 7982 |
| Form av huvudet | milled |
| Avtryckstorlek | pz1 |
| Typ av gängning | plåt |
| Klass | A2 |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,85 kr Ex moms
/ packet
171,06 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
9.5 mm