Referenser
Spartex:VTTFPH6,3X38EFA2
Rubix:6433378
Tillverkare:7982263 38
EAN:4043377165626


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 6.3 mm |
|---|---|
| Längd | 38 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : DIN 7982 Försänkta plåtskruvar med krysspår A2 6,3X38 PH3 - 7982263 38
Cross recessed countersunk head tapping screws A2 6,3X38 PH3 DIN 7982
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 6.3 mm |
|---|---|
| Längd | 38 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Typ av avtryck | phillips (ph) |
| Standard | DIN 7982 |
| Form av huvudet | milled |
| Avtryckstorlek | ph3 |
| Typ av gängning | plåt |
| Klass | A2 |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
263,47 kr Ex moms
/ packet
329,34 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
38 mm