Referenser
Spartex:VTTFPH4,2X16EFA4
Rubix:6433564
Tillverkare:7982442 16
EAN:4043377166951


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 4.2 mm |
|---|---|
| Längd | 16 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : DIN 7982 Försänkta plåtskruvar med krysspår A4 4,2X16 PH2 - 7982442 16
Cross recessed countersunk head tapping screws A4 4,2X16 PH2 DIN 7982
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 4.2 mm |
|---|---|
| Längd | 16 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Typ av avtryck | phillips (ph) |
| Standard | DIN 7982 |
| Form av huvudet | milled |
| Avtryckstorlek | ph2 |
| Typ av gängning | plåt |
| Klass | A4 |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
382,49 kr Ex moms
/ packet
478,11 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
16 mm