Referenser
Spartex:VTTFPH2,2X6,5EFA4
Rubix:6433710
Tillverkare:7982422 65
EAN:4043377166647


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 2.2 mm |
|---|---|
| Längd | 6.5 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : DIN 7982 Försänkta plåtskruvar med krysspår A4 2,2X6,5 PH1 - 7982422 65
Cross recessed countersunk head tapping screws A4 2,2X6,5 PH1 DIN 7982
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 2.2 mm |
|---|---|
| Längd | 6.5 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Typ av avtryck | phillips (ph) |
| Standard | DIN 7982 |
| Form av huvudet | milled |
| Avtryckstorlek | ph1 |
| Typ av gängning | plåt |
| Klass | A4 |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
212,41 kr Ex moms
/ packet
265,51 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
6.5 mm