Referenser
Mecaline:SPGM4015
Rubix:6397919
Tillverkare:895400
EAN:3660338477485

Dokumenter
Produktinformation : Kugghjul med hub M4 Z=15
Spur Gear - Pressure Angle 20°
MOD 4 z=15
Styrkor
C45 Steel
Användningsområden
Rack & Pinion drives or can be used as part of other gear drives
Teknisk information
Attribut
| Modul | 4 mm |
|---|---|
| Antal tänder | 15 |
| Material | c45 steel |
| Bredd | 40 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
