Referenser
Mecaline:SPGM1.5052
Rubix:6397729
Tillverkare:895222
EAN:3660338475740

Dokumenter
Produktinformation : Kugghjul med hub M1.5 Z=52
Spur Gear - Pressure Angle 20°
MOD 1.5 z=52
Styrkor
C45 Steel
Användningsområden
Rack & Pinion drives or can be used as part of other gear drives
Teknisk information
Attribut
| Modul | 1.5 mm |
|---|---|
| Antal tänder | 52 |
| Material | c45 steel |
| Bredd | 17 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
