Referenser
Mecaline:SPGM1062
Rubix:6397672
Tillverkare:895184
EAN:3660338475375

Dokumenter
Produktinformation : Kugghjul med hub M1 Z=62
Spur Gear - Pressure Angle 20°
MOD 1 z=62
Styrkor
C45 Steel
Användningsområden
Rack & Pinion drives or can be used as part of other gear drives
Teknisk information
Attribut
| Modul | 1 mm |
|---|---|
| Antal tänder | 62 |
| Material | c45 steel |
| Bredd | 15 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
