Ditt konto
Logga in eller registrera
Våra produkter
Kataloger
Kontakta oss
sv
Elmotorer och industriell automation
(6,022)
Växlar
(4,429)
Lagerteknologi och transmissioner
(37,580)
Maskinbearbetning Kapning, Slipning, Borrning och Gängning
(10,600)
Pneumatik, Hydraulik och Process
(3,553)
Verktyg och Mätutrustning
(11,061)
Skyddsutrustning, Arbetskläder och Hygien
(3,330)
Underhåll och reparationer
(693)
Svetsning
(23)
Installation, Montering och Fästelement
(1,788)
Maskiner och Utrustning
(387)
< Tillbaka
Rubix kategorier
Lagerteknologi och transmissioner
Remmar och kedjor
Kedjedrifter
Kedjehjul
Kedjehjul BS
08B-2 Z=30 Duplex kedjehjul
Kedjehjul BS Sati PD09030
Sprocket
Referenser
sati:
PD09030
rubix:
110259
teknisk sammanfattning
Kedje pitch
12.7
mm
Profil
Duplex (2)
Antal tänder
30
Se alla caracteristics
tekniska dokumentationen
Produktinformation
teknisk information
Produktinformation : 08B-2 Z=30 Duplex kedjehjul
Sprocket for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606
teknisk information
Attribut
Kedje pitch
12.7
mm
Profil
Duplex (2)
Antal tänder
30
ISO-kod
08B-2
Material
Steel
Total bredd
40
mm
Kroncirkelns diameter
121.5
mm
Monteringsform
08B
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
Lägg till i önskelista
Glöm inte att logga in för att dra nytta av dina priser
265,04
kr
Ex moms
/
Styck
331,30
kr
Inkl moms
Tillgängliga
Ändra varianter (19)