Ditt konto
Logga in eller registrera
Våra produkter
Kataloger
Kontakta oss
sv
Elmotorer och industriell automation
(6,022)
Växlar
(4,429)
Lagerteknologi och transmissioner
(37,580)
Maskinbearbetning Kapning, Slipning, Borrning och Gängning
(10,600)
Pneumatik, Hydraulik och Process
(3,553)
Verktyg och Mätutrustning
(11,061)
Skyddsutrustning, Arbetskläder och Hygien
(3,330)
Underhåll och reparationer
(693)
Svetsning
(23)
Installation, Montering och Fästelement
(1,788)
Maskiner och Utrustning
(387)
< Tillbaka
Rubix kategorier
Lagerteknologi och transmissioner
Remmar och kedjor
Kedjedrifter
Kedjehjul
Kedjehjul BS
08B-1 Z=17 Simplex kedjehjul
Kedjehjul BS Sati PS09017
Sprocket
Referenser
sati:
PS09017
rubix:
110954
teknisk sammanfattning
Kedje pitch
12.7
mm
Profil
Simplex (1)
Antal tänder
17
Se alla caracteristics
tekniska dokumentationen
Produktinformation
teknisk information
Produktinformation : 08B-1 Z=17 Simplex kedjehjul
Material C 45 EUNI EN 10083-1*With welded hub: material Fe
teknisk information
Attribut
Kedje pitch
12.7
mm
Profil
Simplex (1)
Antal tänder
17
ISO-kod
08B-1
Material
Steel
Total bredd
28
mm
Kroncirkelns diameter
69.11
mm
Monteringsform
08B
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
Lägg till i önskelista
Glöm inte att logga in för att dra nytta av dina priser
71,99
kr
Ex moms
/
Styck
89,99
kr
Inkl moms
Tillgängliga
Ändra varianter (52)