Kedjehjul i europeisk design Mecaline P12B1050R
Sprocket Pilot Bore Hardened Teeth
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P12B1050R
Rubix:6352341
EAN:3660338405495

Dokumenter
Produktinformation : 12B-1 Z=50 Kedjehjul Simplex Härdade tänder
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B1 - 50 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Styrkor
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 50 |
| ISO-kod | 12b-1 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 23 mm |
| Navets diameter | 110 mm |
| Indikativ diameter | 303.39 mm |
| Yttre diameter | 312.3 mm |
| Total bredd | 56 mm |
| Kroncirkelns diameter | 312.3 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 918,73 kr Ex moms
/ Styck
3 648,41 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran