Kedjehjul i europeisk design Mecaline P06B1030R

Sprocket Pilot Bore Hardened Teeth

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:P06B1030R
Rubix:6352574
EAN:3660338403187
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch9.525 mm
Profilsimplex (1)
Antal tänder30
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 06B-1 Z=30 Kedjehjul Simplex Härdade tänder


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B1 - 30 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Styrkor

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch9.525 mm
Profilsimplex (1)
Antal tänder30
ISO-kod06b-1
Materialc45 stål
Navets diameter60 mm
Indikativ diameter91.12 mm
Yttre diameter94.7 mm
Total bredd28 mm
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran