Kedjehjul i europeisk design Mecaline P32B2013R

Sprocket Pilot Bore Duplex Hardened Teeth

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:P32B2013R
Rubix:6351996
EAN:3660338407673
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch50.8 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder13
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 32B-2 Z=13 Kedjehjul Duplex Härdade tänder


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 32B2 - 13 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Styrkor

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch50.8 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder13
ISO-kod32b-2
Materialc45 stål
Pilotens diameter30 mm
Navets diameter145 mm
Indikativ diameter212.29 mm
Yttre diameter232.8 mm
Total bredd120 mm
Kroncirkelns diameter232.8 mm
8 054,42 kr Ex moms
/ Styck
10 068,03 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran