Kedjehjul i europeisk design Mecaline P24B2013R

Sprocket Pilot Bore Duplex Hardened Teeth

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:P24B2013R
Rubix:6352131
EAN:3660338407291
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch38.1 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder13
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 24B-2 Z=13 Kedjehjul Duplex Härdade tänder


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 24B2 - 13 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Styrkor

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch38.1 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder13
ISO-kod24b-2
Materialc45 stål
Pilotens diameter25 mm
Navets diameter114 mm
Indikativ diameter159.18 mm
Yttre diameter174.2 mm
Total bredd100 mm
Kroncirkelns diameter174.2 mm
3 891,64 kr Ex moms
/ Styck
4 864,55 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran